ELVZ 8.8 SB CONSTR.TAPBOUT+MOER EN15048-1 M12X45
EN15048-1 (ISO4017/4032) 8.8 ELVZ SB
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01232.120.045
Rubix:08065038
EAN:8715494422529

Productdetails : ELVZ 8.8 SB CONSTR.TAPBOUT+MOER EN15048-1 M12X45
Elvz 8.8 sb constr.tapbout+moer en15048-1 m12x45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 84,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm