FACOM SLAGMOERBIT 5/16" 6-KANT INBUS 30MM ENH.205
ENH.2 - Slagmoerbits serie 2 voor 6-kant inbusschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:ENH.205
Rubix:10101725
EAN:3148510238807




Productdetails : FACOM SLAGMOERBIT 5/16" 6-KANT INBUS 30MM ENH.205
L [mm]: 306-kant [mm]: 6[g]: 11
Sterke punten
• Voor gebruik met slagschroevendraaier.• Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.• Uitvoering: gebruneerd.
Toepassingen
For use with self-tapping screwdrivers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x8x8 mm |
| Gewicht verpakking | 10 g |
| Lengte | 30 mm |
| Grootte afdruk | 5 |
| Afdruk | hex / allen |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82079099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen