Kegellager Timken NA78250, Buitendiameter: 139.7 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 51.803 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA78250
Rubix:03329285
Fabrikant:100031549
EAN:0053893402178


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,7 mm |
| Breedte | 51,803 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 78250 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,7x141,7x49,0 mm |
| Gewicht verpakking | 1467,8 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 139,7 mm |
| Breedte | 51,803 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,11 kg |
| Serie | 78000 |
| Totale breedte lager | 77,788 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 193000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 91500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 651,71 excl. BTW
/ stuk
€ 788,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen