MECALINE V-SNAARSCHIJF SPA 150-1 TL 1610

Enkelvoudige SPA V-snaarschijf voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:01SPA150
Rubix:02850362
Fabrikant:856200
EAN:3660338114892
MECALINE V-SNAARSCHIJF SPA 150-1 TL 1610
Technische samenvatting
Profielspa
Richtdiameter150 mm
Aantal groeven1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAARSCHIJF SPA 150-1 TL 1610


Gietijzeren (GG25) V-snaarschijf voor montage met klembus (TL), groeven volgens DIN 2211
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Sterke punten

Kan zowel Vee- als Wedge-riemen aandrijven

Toepassingen

Aandrijvingen voor krachtoverbrenging met V-riem

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspa
Richtdiameter150 mm
Aantal groeven1
Tapse bus1610
Materiaalgietijzer gg25
Type1
Kransbreedte20 mm
Buitendiameter155,5 mm
Breedte25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,35 excl. BTW
/ stuk
42,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden