SPARTEX CILINDER C 10T SLAG 155MM 886252
Enkelwerkende cilinder, veert terug onder belasting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886252
Rubix:A0048282
EAN:3660338396960


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 10000 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 402 mm |
| Slag van de Cilinder | 155 mm |
Documenten
Productdetails : SPARTEX CILINDER C 10T SLAG 155MM 886252
Industriële cilinders voor algemeen gebruik.
Krachtige veer voor snelle intrekking, bruikbaar in alle posities. Schroefdraad aan de hals, de zuigeruiteinden en onderstelgaten, voor bevestigingsaccessoires. Zware cilinders zijn uitgerust met handgrepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 10000 kg |
| Hefhoogte | 402 mm |
| Slag van de Cilinder | 155 mm |
| Diameter zuiger | 60 mm |
| Oliecapaciteit | 247 cm³ |
| Model | 10t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 598,81 excl. BTW
/ stuk
€ 724,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
Maximale bedrijfslast WLL
Hefhoogte
402 mm
Slag van de Cilinder
155 mm
Diameter zuiger
Oliecapaciteit
247 cm³