Referenties
3M:7100096672
Rubix:33100038
Fabrikant:7100096672
EAN:0051131178328

Productdetails : 3M ALUMINIUM TAPE 50 X 18 E06935
3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic in grijs biedt hoofdbescherming volgens EN812:A1, met een baseball cap ontwerp en micro peak lengte (25 mm). Hij is gemaakt van lichtgewicht microvezelstof en heeft ventilatie aan de zijkanten. Dit wordt gecombineerd met een flexibele, ergonomische ABS buitenkant. Koop 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic in grijs voor hoofdbescherming volgens EN812:A1. Deze stootpet in honkbalstijl is gemaakt van lichtgewicht microvezel om vocht te verminderen en luchtcirculatie mogelijk te maken. De ventilatie aan de zijkanten verbetert ook het ademend vermogen en het comfort. Het flexibele, gepatenteerde ABS-omhulsel (acrylonitril-butadieenstyreen) beschermt tegen stoten en wonden en is ergonomisch gevormd voor meer comfort. Het ontwerp biedt verbeterde dekking voor een breed scala aan hoofdmaten, met een micropieklengte (25 mm) om het zicht naar boven te verbeteren. Borduring met eigen logo is optioneel, evenals een reeks andere kleuren.
Sterke punten
-Beschermt de drager tegen licht contact met stilstaande voorwerpen
Biedt bescherming tegen stoten volgens EN812:A1
Lichtgewicht microvezelstof vermindert de vochtigheid en zorgt voor luchtcirculatie
Ventilatie via de zijkanten verbetert het ademend vermogen
Flexibel ontwerp van de schaal past op een groot aantal hoofdmaten
Verkrijgbaar in 3 pieklengtes: standaard (70 mm), gereduceerd (55 mm) en micro (25 mm)
Verkrijgbaar in een reeks kleuren
Optioneel borduurwerk met logo op maat
Biedt bescherming tegen stoten volgens EN812:A1
Lichtgewicht microvezelstof vermindert de vochtigheid en zorgt voor luchtcirculatie
Ventilatie via de zijkanten verbetert het ademend vermogen
Flexibel ontwerp van de schaal past op een groot aantal hoofdmaten
Verkrijgbaar in 3 pieklengtes: standaard (70 mm), gereduceerd (55 mm) en micro (25 mm)
Verkrijgbaar in een reeks kleuren
Optioneel borduurwerk met logo op maat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 272,833 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 18,2 m |
| Materiaal | aluminium |
| Dikte | 0,12 mm |
| Kleur | zilver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,43 excl. BTW
/ rol
€ 47,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden