FACOM SLAGMOERBIT 5/16" ENS.205,5 SLEUF 5,5
ENS.2 - Slagmoerbits serie 2 voor sleufschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:ENS.205,5
Rubix:10101733
Fabrikant:ENS.205.5
EAN:3148510239118



Productdetails : FACOM SLAGMOERBIT 5/16" ENS.205,5 SLEUF 5,5
De Facom ENS.2 bits zijn slagmoerbits van serie 2 met sleufprofiel, speciaal ontwikkeld voor gebruik met slagschroevendraaiers.
Kenmerken:
De Facom ENS.2 bits zijn ontworpen voor slagschroevendraaiers met een 5/16" aandrijving (7,94 mm). Met een geschikte adapter zijn ze compatibel met de meeste slagschroevendraaiers op de markt. De serie omvat zes sleufmaten: SL5.5, SL6.5, SL8, SL10, SL12 en SL14, waardoor een brede waaier aan sleufschroeven kan worden verwerkt. De gebruinde afwerking beperkt reflecties en draagt bij aan een hogere oppervlakteweerstand.
Specificaties:
• Aandrijving: 5/16" zeskant (7,94 mm)
• Lengte: 41,00 mm (volledige serie)
• Gewicht: van 10 g tot 28 g, afhankelijk van de referentie
• Afwerking: gebruind
• Magnetische eigenschappen: niet-magnetisch
• Toepassing: speciaal voor impactgebruik
• ENS.205.5 – sleufbreedte: 5,50 mm, sleufdikte: 0,80 mm
• ENS.206.5 – sleufbreedte: 6,50 mm, sleufdikte: 1,20 mm
• ENS.208 – sleufbreedte: 8,00 mm, sleufdikte: 1,20 mm
• ENS.210 – sleufbreedte: 10,00 mm, sleufdikte: 1,60 mm
• ENS.212 – sleufbreedte: 12,00 mm, sleufdikte: 2,00 mm
• ENS.214 – sleufbreedte: 14,00 mm, sleufdikte: 2,50 mm
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de aandrijfvormen voor bits definieert en de maatcompatibiliteit tussen bit en gereedschap waarborgt.
Kenmerken:
De Facom ENS.2 bits zijn ontworpen voor slagschroevendraaiers met een 5/16" aandrijving (7,94 mm). Met een geschikte adapter zijn ze compatibel met de meeste slagschroevendraaiers op de markt. De serie omvat zes sleufmaten: SL5.5, SL6.5, SL8, SL10, SL12 en SL14, waardoor een brede waaier aan sleufschroeven kan worden verwerkt. De gebruinde afwerking beperkt reflecties en draagt bij aan een hogere oppervlakteweerstand.
Specificaties:
• Aandrijving: 5/16" zeskant (7,94 mm)
• Lengte: 41,00 mm (volledige serie)
• Gewicht: van 10 g tot 28 g, afhankelijk van de referentie
• Afwerking: gebruind
• Magnetische eigenschappen: niet-magnetisch
• Toepassing: speciaal voor impactgebruik
• ENS.205.5 – sleufbreedte: 5,50 mm, sleufdikte: 0,80 mm
• ENS.206.5 – sleufbreedte: 6,50 mm, sleufdikte: 1,20 mm
• ENS.208 – sleufbreedte: 8,00 mm, sleufdikte: 1,20 mm
• ENS.210 – sleufbreedte: 10,00 mm, sleufdikte: 1,60 mm
• ENS.212 – sleufbreedte: 12,00 mm, sleufdikte: 2,00 mm
• ENS.214 – sleufbreedte: 14,00 mm, sleufdikte: 2,50 mm
Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de aandrijfvormen voor bits definieert en de maatcompatibiliteit tussen bit en gereedschap waarborgt.
Sterke punten
• Gestandaardiseerde 5/16" aandrijving voor directe compatibiliteit met slagschroevendraaiers.
• Breed maatbereik voor de meest voorkomende sleufschroeven.
• Gebruinde afwerking verhoogt de oppervlakteweerstand en beperkt reflecties in de werkplaats.
• Breed maatbereik voor de meest voorkomende sleufschroeven.
• Gebruinde afwerking verhoogt de oppervlakteweerstand en beperkt reflecties in de werkplaats.
Toepassingen
De ENS.2 bits zijn geschikt voor schroef- en demontagewerkzaamheden waarbij een slagschroevendraaier wordt gebruikt. Hun maatbereik maakt ze inzetbaar voor veelvoorkomende sleufschroeven in industrieel onderhoud, mechanische assemblage en werkzaamheden aan elektrische of productietechnische installaties.
Typische toepassingen zijn:
• preventief en curatief onderhoud aan productielijnen;
• assemblage van metalen constructies en industriële frames;
• mechanische werkzaamheden aan middelgrote en grote schroefverbindingen;
• toepassingen in omgevingen met gevoelige componenten waar een niet-magnetische bit voordelen biedt
Typische toepassingen zijn:
• preventief en curatief onderhoud aan productielijnen;
• assemblage van metalen constructies en industriële frames;
• mechanische werkzaamheden aan middelgrote en grote schroefverbindingen;
• toepassingen in omgevingen met gevoelige componenten waar een niet-magnetische bit voordelen biedt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 41x8x8 mm |
| Gewicht verpakking | 10 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 5,5 mm |
| Lengte | 41 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden