GISS PARKA HIGH VIS G-EOLE'R ORANJE-MARINE MT L - 860644

Eole'r 4 in 1 parka

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:860644
Rubix:22851334
EAN:3660338154645
GISS PARKA HIGH VIS G-EOLE'R ORANJE-MARINE MT L - 860644
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Kleuroranje
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS PARKA HIGH VIS G-EOLE'R ORANJE-MARINE MT L - 860644


De GISS EOLE'R 4-in-1 parka is een modulaire beschermende werkjas die is ontworpen om zich aan te passen aan alle weersomstandigheden op de bouwplaats of in andere buitentoepassingen. Deze veelzijdige parka combineert in één kledingstuk een parka, een jas, een windjack en een bodywarmer, waardoor hij het hele jaar door maximale flexibiliteit biedt.

Kenmerken:
De EOLE'R 4-in-1 parka is ontwikkeld met aandacht voor bescherming, zichtbaarheid en comfort. Deze parka is vervaardigd uit 100% polyester Oxford met een polyurethaancoating, die volledige waterdichtheid garandeert terwijl het materiaal toch ademend blijft. De gaasvoering van polyester zorgt voor een goede thermische regulatie. De afneembare capuchon is verstelbaar met een trekkoord, waardoor de parka zich aanpast aan alle omstandigheden. De geïntegreerde jas is gewatteerd voor extra warmte en heeft afneembare mouwen, zodat deze kan worden omgevormd tot bodywarmer. De opgenaaide retroreflecterende inzetstukken verhogen de zichtbaarheid bij weinig licht.

Specificaties:
• 4-in-1 modulair kledingstuk: parka, jas, windjack, bodywarmer
• Hoofdmateriaal: polyester Oxford met polyurethaancoating
• Afneembare capuchon met trekkoord
• Voering: ademend polyestergaas
• Uitneembare jas met afneembare mouwen
• Gewatteerde mouwen voor thermische isolatie
• Retroreflecterende inzetstukken op de mouwen
• Volledig gesealde naden

Normen:
• EN ISO 20471: high-visibility kleding (klasse 3)
• EN 343: bescherming tegen regen, sneeuw en wind (parka)
• EN 14058: bescherming tegen koude (bodywarmer)

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• 4-in-1 kledingstuk, ultraveelzijdig voor alle seizoenen
• Bescherming tegen slecht weer dankzij waterdicht en ademend materiaal
• Hoge zichtbaarheid, gecertificeerd voor risicovolle werkomgevingen
• Afneembare jas en mouwen voor maximale aanpasbaarheid
• Thermisch comfort dankzij gewatteerde isolatie
• Afneembare capuchon met trekkoord voor gerichte bescherming
• Volledig gesealde naden voor extra duurzaamheid

Toepassingen

Deze 4-in-1 parka is ideaal voor professionals in de bouw, infrastructuur, logistiek, gemeentelijke diensten en landbouw. Deze parka is perfect geschikt voor werkzaamheden in de buitenlucht, ongeacht de weersomstandigheden. Dankzij het ontwerp is dit product inzetbaar in koude, vochtige of slecht verlichte omgevingen en biedt het tegelijk optimale bewegingsvrijheid en dagelijks comfort.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Klasse EN204713
Materiaaloxford stof 100 % polyester gecoat met polyurethaan
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,89 excl. BTW
/ stuk
136,60 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
112,89 excl. BTW / stuk
2 t/m 9
99,10 excl. BTW / stuk
10 of meer
94,21 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Kleur

Maat

Select varianten (10)