Referenties
Araldite:21040200
Rubix:07130024

Productdetails : ARALDITE DUBBELSPUIT 2012 - 200 ML
Araldite® 2012 is de snellere versie van de Araldite® 2011. Deze epoxylijm hardt sneller uit en heeft een lage viscositeit. Geschikt voor het verlijmen van: Ferro-metalen en aluminium, koper, zink en verzinkte producten. Polystyreenschuimen/polyurethaan schuimen, keramische materialen, hout, glasvezel versterkte kunststoffen en -epoxies. Vezelversterkt polyester en thermohardende composieten, acrylaten/polycarbonaat, rubbersoorten en glas/kwarts/edelstenen. Uitstekend toe te passen bij dynamische belastingen, lagers, elektronica componenten, printplaten en het ingieten van sensoren. Eigenschappen: Slagvast. Kleur: geel. Soortelijk gewicht: 1,05 g/cm³, schuifsterkte: 19 N/mm², afpelsterkte: 5 N/mm, viscositeit: 35.000 mPa.s. (spleetvullend vermogen: tot 1 mm). Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +100 °C. Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 7 uur voor 1 N/mm² op aluminium bij 23 °C. Deze lijm is een uitstekend alternatief voor Loctite 3422.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Inhoud | 200 ml |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Droogtijd | 420 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 655,92 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 793,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen