BAHCO SCHRDRSET ERGO VDE 7D BE-9888S (SE=7ST)
ERGO™ geïsoleerd schroevendraaierassortiment, 7 stuks
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BE-9888S
Rubix:A0416254
EAN:7314153006158

Productdetails : BAHCO SCHRDRSET ERGO VDE 7D BE-9888S (SE=7ST)
Met zeven schroevendraaiers voor de belangrijkste sleuf- en Pozidriv-profielen voorziet de Bahco BE-9888S set in de gangbare behoeften bij elektrische installatie- en onderhoudswerkzaamheden. De ERGO™ driecomponentenhandgreep en geïsoleerde klingen vergemakkelijken het vast- en losdraaien en voldoen tegelijkertijd aan de eisen voor werkzaamheden onder spanning.
Kenmerken:
De set bevat vier schroevendraaiers voor sleufschroeven en drie Pozidriv-schroevendraaiers en voorziet daarmee in de belangrijkste schroefwerkzaamheden in elektrische omgevingen. De punten hebben een gefosfateerde afwerking, die zorgt voor een nauwkeurige passing in de schroef en afbrokkeling beperkt. De klingen zijn vervaardigd van gelegeerd staal en voorzien van isolatie die rechtstreeks op de klingen is gegoten.
Elk gereedschap is ontwikkeld volgens het ERGO™-proces en voorzien van een driecomponentenhandgreep die stijve zones combineert met een zachte, geribbelde bekleding. Dit ontwerp verbetert de grip en draagt bij aan een gelijkmatige krachtoverbrenging tijdens het vast- en losdraaien. De handgreep heeft bovendien een kleine diameter om snelle draaibewegingen te vergemakkelijken, terwijl de kraag zo is gedimensioneerd dat de vingers goed kunnen worden geplaatst.
Elke schroevendraaier heeft een vlakke zijde die voorkomt dat het gereedschap over het werkoppervlak rolt, en een ophanggat voor het opbergen. Dankzij de kleurcodering van de handgreep en het onuitwisbare symbool op het uiteinde kan het type punt snel worden herkend.
Specificaties:
• Aantal schroevendraaiers: 7
• Profieltypen: sleuf en Pozidriv
• Werkspanning: tot 1 000 V
• Materiaal van de klingen: gelegeerd staal
• Isolatie: rechtstreeks op de kling gegoten
• Afwerking van de punten: gefosfateerd
• Handgreep: ERGO™ driecomponenten
• Verpakking: kartonnen doos
• Afmetingen van de verpakking: 38 × 220 × 365 mm
• Gewicht: 530 g
Samenstelling van de set:
• BE-8010S: 0,4 × 2,5 × 75 mm (sleuf)
• BE-8220S: 0,5 × 3 × 100 mm (sleuf)
• BE-8040S: 0,8 × 4 × 100 mm (sleuf)
• BE-8050S: 1 × 5,5 × 125 mm (sleuf)
• BE-8800S: PZ0 × 75 mm
• BE-8802S: PZ2 × 100 mm
• BE-8830S: PZ3 × 150 mm
Normen:
• IEC 60900: deze norm definieert de eisen voor geïsoleerd gereedschap dat bestemd is voor werkzaamheden onder spanning tot 1 000 V wisselspanning
• VDE: deze markering bevestigt dat het gereedschap door VDE is getest en gecertificeerd volgens de toepasselijke normen
• GS: deze markering geeft aan dat het product voldoet aan de veiligheidseisen die door een onafhankelijke instantie zijn gecontroleerd
Kenmerken:
De set bevat vier schroevendraaiers voor sleufschroeven en drie Pozidriv-schroevendraaiers en voorziet daarmee in de belangrijkste schroefwerkzaamheden in elektrische omgevingen. De punten hebben een gefosfateerde afwerking, die zorgt voor een nauwkeurige passing in de schroef en afbrokkeling beperkt. De klingen zijn vervaardigd van gelegeerd staal en voorzien van isolatie die rechtstreeks op de klingen is gegoten.
Elk gereedschap is ontwikkeld volgens het ERGO™-proces en voorzien van een driecomponentenhandgreep die stijve zones combineert met een zachte, geribbelde bekleding. Dit ontwerp verbetert de grip en draagt bij aan een gelijkmatige krachtoverbrenging tijdens het vast- en losdraaien. De handgreep heeft bovendien een kleine diameter om snelle draaibewegingen te vergemakkelijken, terwijl de kraag zo is gedimensioneerd dat de vingers goed kunnen worden geplaatst.
Elke schroevendraaier heeft een vlakke zijde die voorkomt dat het gereedschap over het werkoppervlak rolt, en een ophanggat voor het opbergen. Dankzij de kleurcodering van de handgreep en het onuitwisbare symbool op het uiteinde kan het type punt snel worden herkend.
Specificaties:
• Aantal schroevendraaiers: 7
• Profieltypen: sleuf en Pozidriv
• Werkspanning: tot 1 000 V
• Materiaal van de klingen: gelegeerd staal
• Isolatie: rechtstreeks op de kling gegoten
• Afwerking van de punten: gefosfateerd
• Handgreep: ERGO™ driecomponenten
• Verpakking: kartonnen doos
• Afmetingen van de verpakking: 38 × 220 × 365 mm
• Gewicht: 530 g
Samenstelling van de set:
• BE-8010S: 0,4 × 2,5 × 75 mm (sleuf)
• BE-8220S: 0,5 × 3 × 100 mm (sleuf)
• BE-8040S: 0,8 × 4 × 100 mm (sleuf)
• BE-8050S: 1 × 5,5 × 125 mm (sleuf)
• BE-8800S: PZ0 × 75 mm
• BE-8802S: PZ2 × 100 mm
• BE-8830S: PZ3 × 150 mm
Normen:
• IEC 60900: deze norm definieert de eisen voor geïsoleerd gereedschap dat bestemd is voor werkzaamheden onder spanning tot 1 000 V wisselspanning
• VDE: deze markering bevestigt dat het gereedschap door VDE is getest en gecertificeerd volgens de toepasselijke normen
• GS: deze markering geeft aan dat het product voldoet aan de veiligheidseisen die door een onafhankelijke instantie zijn gecontroleerd
Sterke punten
• Voorziet in verschillende schroefbehoeften dankzij zeven sleuf- en Pozidriv-schroevendraaiers
• Geschikt voor werkzaamheden aan installaties onder spanning tot 1 000 V dankzij geïsoleerde klingen die aan de toepasselijke eisen voldoen
• Bevordert een stabiele grip dankzij de ergonomische handgreep
• Maakt een snelle identificatie van het juiste profiel mogelijk dankzij de kleurcodering en markering op het uiteinde van de handgreep
• Zorgt voor een nauwkeurige passing in de schroef dankzij de gefosfateerde punten
• Voorkomt dat het gereedschap over het werkoppervlak rolt dankzij de vlakke zijde van de handgreep
• Geschikt voor werkzaamheden aan installaties onder spanning tot 1 000 V dankzij geïsoleerde klingen die aan de toepasselijke eisen voldoen
• Bevordert een stabiele grip dankzij de ergonomische handgreep
• Maakt een snelle identificatie van het juiste profiel mogelijk dankzij de kleurcodering en markering op het uiteinde van de handgreep
• Zorgt voor een nauwkeurige passing in de schroef dankzij de gefosfateerde punten
• Voorkomt dat het gereedschap over het werkoppervlak rolt dankzij de vlakke zijde van de handgreep
Toepassingen
Deze Bahco set geïsoleerde schroevendraaiers is geschikt voor installatie-, onderhouds- en storingswerkzaamheden aan elektrische laagspanningsapparatuur tot 1 000 V. De set kan worden gebruikt voor bedrading, aansluitwerkzaamheden, het vastdraaien van klemmen, de montage van elektrische apparatuur, het vervangen van componenten en het onderhoud van schakelkasten, verdeelborden, besturingskasten en productieapparatuur. Dit product is ook geschikt voor inbedrijfstellingswerkzaamheden, preventief en correctief onderhoud en voor het controleren en herstellen van elektrische installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 585 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,61 excl. BTW
/ set
€ 69,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden