BAHCO STEEKBEITEL ERGO 10MM 434-10
ERGO™ splintervrije houtbewerkingsbeitels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:434-10
Rubix:A0075706
EAN:7311518238506

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKBEITEL ERGO 10MM 434-10
Beitel ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Slagvaste tweecomponenten greep bestand tegen hamerslagen. Afgeronde schouders van het blad bieden optimale veiligheid. Precisie geslepen voor maximale scherpte. Gehard en ontlaten voor lange levensduur. Gewet en dus klaar voor gebruik. Gepolijst en roestbestendig. Inclusief beschermende foedraal. Maten: 6 tot 38 mm.
Sterke punten
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|Comfortable two-component handle fits comfortably into the hand, and provides a nonslip grip|Splitproof polyamide handle which easily absorbs repeated steel hammer blows|This tool meets the highest standards of performance and cutting power while minimizing the risk of injury|It is tailored for demanding carpentry and construction jobs|Specially designed safety guard with rounded shoulders further protects the hands from injury|Blade guard protects working edges of blade when not in use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Blad lengte | 140 mm |
| Breedte blad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,43 excl. BTW
/ stuk
€ 22,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen