BAHCO STEEKBEITEL ERGO 18MM 434-18

ERGO™ splintervrije houtbewerkingsbeitels

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:434-18
Rubix:10090005
EAN:7311518238551
BAHCO STEEKBEITEL ERGO 18MM 434-18

Technische samenvatting

Blad lengte140 mm
Breedte blad18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STEEKBEITEL ERGO 18MM 434-18


Beitel ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Slagvaste tweecomponenten greep bestand tegen hamerslagen. Afgeronde schouders van het blad bieden optimale veiligheid. Precisie geslepen voor maximale scherpte. Gehard en ontlaten voor lange levensduur. Gewet en dus klaar voor gebruik. Gepolijst en roestbestendig. Inclusief beschermende foedraal. Maten: 6 tot 38 mm.

Sterke punten

Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|Comfortable two-component handle fits comfortably into the hand, and provides a nonslip grip|Splitproof polyamide handle which easily absorbs repeated steel hammer blows|This tool meets the highest standards of performance and cutting power while minimizing the risk of injury|It is tailored for demanding carpentry and construction jobs|Specially designed safety guard with rounded shoulders further protects the hands from injury|Blade guard protects working edges of blade when not in use

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistiek gewicht250 g
Blad lengte140 mm
Breedte blad18 mm
Handvatsplintervrije (splitproof) tweecomponenten polyamide handgreep, ergonomisch antislip
Aangepaste tariefcode82021000
€ 20,21 excl. BTW
/ stuk
€ 24,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen