BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 2.5MM BE-8725
ERGO™ Zeskantschroevendraaiers met Rubber Grip Dubbele Handgreep 1,5-10 mm x 60-150 mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BE-8725
Rubix:10060301
EAN:7314151838775

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 2.5MM BE-8725
Deze zeskantschroevendraaier is ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces en biedt een unieke gebruikservaring waarin precisie en comfort samenkomen om vermoeidheid te verminderen en de productiviteit te verhogen.
Kenmerken:
De Bahco ERGO™ zeskantschroevendraaier overtuigt met een ontwerp dat tot in de kleinste details is doordacht. De driecomponentenhandgreep, die stevigheid met flexibiliteit combineert, past zich natuurlijk aan de hand aan en biedt een stevige en aangename grip, zelfs bij langdurig gebruik. De kogelkop maakt het mogelijk om in zeskantschroeven (CHC) vanuit allerlei hoeken te steken, wat het werken in krappe ruimtes aanzienlijk vergemakkelijkt. De gefosfateerde punt verhoogt de precisie en vermindert slijtage, terwijl de kleurcodering het kiezen van het juiste gereedschap in één oogopslag eenvoudig maakt. Het slimme detail? Het afgeplatte deel dat wegrollen voorkomt wanneer het gereedschap op een vlak oppervlak wordt neergelegd.
Specificaties:
• Beschikbare maten: 1,5 mm tot 10 mm
• Klinglengte: 60 mm tot 150 mm, afhankelijk van het model
• Driecomponentenhandgreep met antislipconstructie
• Kogelkoppunt voor werken onder een hoek tot 30°
• Gefosfateerde punt voor nauwkeurige, duurzame passing
• Verchroomd blad van hoogwaardig staal voor sterke corrosiebescherming
• Gewicht van 30 g tot 250 g, afhankelijk van de maat
• Ergonomische handgreep met afgeplatte antislipzijde en ophanggat
Kenmerken:
De Bahco ERGO™ zeskantschroevendraaier overtuigt met een ontwerp dat tot in de kleinste details is doordacht. De driecomponentenhandgreep, die stevigheid met flexibiliteit combineert, past zich natuurlijk aan de hand aan en biedt een stevige en aangename grip, zelfs bij langdurig gebruik. De kogelkop maakt het mogelijk om in zeskantschroeven (CHC) vanuit allerlei hoeken te steken, wat het werken in krappe ruimtes aanzienlijk vergemakkelijkt. De gefosfateerde punt verhoogt de precisie en vermindert slijtage, terwijl de kleurcodering het kiezen van het juiste gereedschap in één oogopslag eenvoudig maakt. Het slimme detail? Het afgeplatte deel dat wegrollen voorkomt wanneer het gereedschap op een vlak oppervlak wordt neergelegd.
Specificaties:
• Beschikbare maten: 1,5 mm tot 10 mm
• Klinglengte: 60 mm tot 150 mm, afhankelijk van het model
• Driecomponentenhandgreep met antislipconstructie
• Kogelkoppunt voor werken onder een hoek tot 30°
• Gefosfateerde punt voor nauwkeurige, duurzame passing
• Verchroomd blad van hoogwaardig staal voor sterke corrosiebescherming
• Gewicht van 30 g tot 250 g, afhankelijk van de maat
• Ergonomische handgreep met afgeplatte antislipzijde en ophanggat
Walter Titex
Sterke punten
• Ergonomisch ontwerp dat spiervermoeidheid vermindert bij langdurig gebruik.
• Verhoogde flexibiliteit dankzij de kogelkoppunt voor toegang onder verschillende hoeken.
• Uitzonderlijke duurzaamheid dankzij het verchroomde blad van hoogwaardig staal.
• Directe herkenning door kleurmarkering op het bolle uiteinde van de handgreep (behalve bij de kleinste maten tot 2,5 mm).
• Verhoogde veiligheid dankzij afgeplat deel tegen wegrollen en de stabiele grip, zelfs met handschoenen.
• Verhoogde flexibiliteit dankzij de kogelkoppunt voor toegang onder verschillende hoeken.
• Uitzonderlijke duurzaamheid dankzij het verchroomde blad van hoogwaardig staal.
• Directe herkenning door kleurmarkering op het bolle uiteinde van de handgreep (behalve bij de kleinste maten tot 2,5 mm).
• Verhoogde veiligheid dankzij afgeplat deel tegen wegrollen en de stabiele grip, zelfs met handschoenen.
Toepassingen
• Industriële onderhoudswerkzaamheden
• Auto-industrie
• Bouw
• Luchtvaart
• Energiesector
• Elektronica
• Mechanische assemblage
• Scheepvaart
• Spoorwegindustrie
• Onderhoud van openbare installaties
• Auto-industrie
• Bouw
• Luchtvaart
• Energiesector
• Elektronica
• Mechanische assemblage
• Scheepvaart
• Spoorwegindustrie
• Onderhoud van openbare installaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 2,5 mm |
| Blad lengte | 100 mm |
| Lengte | 203 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden