BAHCO SCHROEVENDRAAIER CUBE PH0 NSB302-0-50

ERGO™

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:NSB302-0-50
Rubix:A0770838
EAN:7314150295883
BAHCO SCHROEVENDRAAIER CUBE PH0 NSB302-0-50

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Blad lengte65 mm
Materiaalkoper beryllium (cu-be)
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER CUBE PH0 NSB302-0-50


Vonkvrije, ERGO™ Phillips schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Materiaal: Koper-Beryllium (Cu-Be) legering. vonkvrij. Anti-magnetisch en hoge roest werendheid. Koudgewalst. Product standaard ISO 8764.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht66 g
Afdrukphillips (ph)
Blad lengte65 mm
Materiaalkoper beryllium (cu-be)
Grootte afdrukph0 mm
Lengte185 mm
33,72 excl. BTW
/ stuk
40,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen