FACOM SCHROEFBIT 1/4" ES.603 SLEUF 3,0 50MM

ES.6 - Standaard bits serie 6 voor sleufschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ES.603
Rubix:10101861
EAN:3148510248288
FACOM SCHROEFBIT 1/4" ES.603 SLEUF 3,0 50MM

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk3
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" ES.603 SLEUF 3,0 50MM


De Facom ES.6 serie omvat standaard schroefbits voor sleufschroeven in verschillende afmetingen, geschikt voor uiteenlopende schroeftoepassingen. Deze serie biedt meerdere sleufbreedtes en bitlengtes om aan diverse montage- en onderhoudsbehoeften te voldoen.

Kenmerken:
De Facom ES.6 serie voor sleufschroeven is ontworpen voor handmatig schroeven of gebruik met gereedschappen die compatibel zijn met een 1/4" aandrijving met groef. Elke bit beschikt over een profiel dat specifiek is afgestemd op sleufschroeven, met verschillende sleufbreedtes voor een optimale passing op courante bevestigingen. De niet-magnetische uitvoering beperkt het ongewenst vastkleven van schroeven aan de bit, wat bepaalde werkzaamheden vergemakkelijkt. De serie omvat bovendien verschillende bitlengtes, waardoor ook schroeven in moeilijk bereikbare of verzonken posities toegankelijk blijven.

Specificaties:
• Serie: ES.6
• Referenties: ES.603; ES.603,5; ES.604; ES.604,5; ES.605,5; ES.606,5; ES.608; ES.623; ES.623,5; ES.624; ES.625,5
• Aandrijving: 1/4" (6,35 mm) met groef
• Beschikbare lengtes: 50 mm en 70 mm
• Sleufbreedtes: 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm en 8 mm
• Sleufdikte: van 0,5 mm tot 1,2 mm, afhankelijk van de maat
• Magnetische eigenschappen: niet-magnetisch

Normen:
• ISO 1173: norm die de afmetingen en interfaces van aandrijvingen voor schroefbits vastlegt en compatibiliteit met bithouders waarborgt.
• ISO 2351-1: norm die de kenmerken van schroevendraaierbladen voor sleufschroeven definieert en een correcte geometrie van het profiel verzekert.
• ISO 2351-3: norm die aanvullende dimensionele en functionele eisen vastlegt voor schroefgereedschap voor sleufschroeven.

Sterke punten

• Ruime keuze aan afmetingen voor een nauwkeurige afstemming op de gebruikte schroef.
• Lange bits vergemakkelijken werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen.
• Gestandaardiseerde 1/4" aandrijving zorgt voor compatibiliteit met tal van gereedschappen.
• Niet-magnetische uitvoering beperkt ongewenste hechting van schroeven.
• Profiel in overeenstemming met gangbare normen voor een betrouwbare passing in de sleuf.

Toepassingen

Deze bits voor sleufschroeven worden gebruikt bij industriële onderhoudswerkzaamheden, mechanische assemblage en montagewerkzaamheden in de werkplaats. Ze zijn geschikt voor toepassingen waarbij sleufschroeven worden gebruikt, onder meer in de bouwsector, algemene mechanica, elektrotechniek en technisch onderhoud. Dankzij de verschillende beschikbare lengtes zijn ze ook inzetbaar in moeilijk toegankelijke zones, terwijl de brede keuze aan afmetingen compatibiliteit biedt met uiteenlopende bevestigingen die voorkomen in productie- en reparatieomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht7 g
Afmeting verpakking (D x B x H)50x10x10 mm
Gewicht verpakking7 g
Afdrukplat
Grootte afdruk3
Lengte50 mm
26,65 excl. BTW
/ 5 stuks
32,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen