Referenties
Portwest:ES887NVR46
Rubix:A0959952
Fabrikant:ES887NVR46
EAN:5036108513697

Productdetails : PORTWEST WERKBROEK ES887 MARINE MT 46
De ES1 Essential Action Broek biedt superieur comfort en functionaliteit, uitzonderlijke waarde en een breed scala aan maat- en lengteopties. Gemaakt van hoogwaardig polykatoen en voorzien van heupzakken met ritssluiting, een cargozak en speciale vakken voor kniebeschermers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,61 excl. BTW
/ stuk
€ 26,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
46