Referenties
Portwest:ES701BKR34
Rubix:A0960001
Fabrikant:ES701BKR34
EAN:5036108512997

Productdetails : PORTWEST WERKBROEK ES701 ZWART MT 34
Dit krasvrije kledingstuk combineert de klassieke stijl van moderne werkbroeken met robuuste duurzaamheid. De Combat-broek is vervaardigd van onze voorgekrompen Kingsmill-stof en is gemaakt om de zwaarste werkzaamheden te doorstaan. Meerdere praktische zakken met veilige klittenbandsluitingen bieden handige
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 28 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 34 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,27 excl. BTW
/ stuk
€ 20,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
34