Referenties
Portwest:ES400BKRXL
Rubix:A0960513
Fabrikant:ES400BKRXL
EAN:5036108520213

Productdetails : PORTWEST FLEECE VEST ES400 ZWART MT XL
De ES1 Essential-fleece is een seizoensfavoriet dankzij het klassieke ontwerp en de duurzame anti-pillingafwerking. Gemaakt van 350 g fleece biedt hij uitzonderlijk comfort en houdt hij de warmte goed vast.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,64 excl. BTW
/ stuk
€ 23,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
xl