PORTWEST WERKBROEK EST46 HI-VIS GEEL SHORT MT 38
ES1 Essential Hi-Vis Combatbroek
Zie technische informatieReferenties
Portwest:EST46YES38
Rubix:A0960809
Fabrikant:EST46YES38
EAN:5036108518944

Productdetails : PORTWEST WERKBROEK EST46 HI-VIS GEEL SHORT MT 38
Biedt grote voordelen aan de drager waaronder meerdere opbergmogelijkheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 38 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | nee |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,15 excl. BTW
/ stuk
€ 31,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
38