PORTWEST FLEECE VEST ES251 HI-VIS GEEL/MARINE MT XL
ES1 Essential Hi-Vis Contrast Fleece
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES251YNRXL
Rubix:A0960523
Fabrikant:ES251YNRXL
EAN:5036108524181

Productdetails : PORTWEST FLEECE VEST ES251 HI-VIS GEEL/MARINE MT XL
De Hi-Vis Essential contrast Fleece biedt geweldige draagwarmte en comfort. Kenmerken zijn twee zijzakken en contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil. Het hoogwaardige anti- pilling doek zorgt ervoor dat de fleece er voor langere tijd goed uit blijft zien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | nee |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,45 excl. BTW
/ stuk
€ 40,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
xl