PORTWEST REGENJAS ES466 HI-VIS ORANJE/MARINE MT XXL
ES1 Essential Hi-Vis Contrast Winter Verkeersjas
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES466ONRXXL
Rubix:A0960233
Fabrikant:ES466ONRXXL
EAN:5036108522774

Productdetails : PORTWEST REGENJAS ES466 HI-VIS ORANJE/MARINE MT XXL
Door de contrasterende kleuren is dit kledingstuk zeer populair bij onze klanten. Ontworpen om u warm en droog te houden terwijl de drager beter zichtbaar is onder alle weersomstandigheden. Het is volledig waterproof en komt met een aansnoerkoord in de capuchon en de taille, gebreide stormmanchetten en een tweeweg ritssluiting met stormflap en drukknopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,05 excl. BTW
/ stuk
€ 39,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
2xl