PORTWEST FLEECE VEST ES250 HI-VIS GEEL MT 6XL

ES1 Essential Hi-Vis Fleece

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:ES250YER6XL
Rubix:A0960547
Fabrikant:ES250YER6XL
EAN:5036108520473
PORTWEST FLEECE VEST ES250 HI-VIS GEEL MT 6XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat6xl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST FLEECE VEST ES250 HI-VIS GEEL MT 6XL


De Hi-Vis Essential Fleece biedt geweldige draagwarmte en comfort. Voorzien van twee zijzakken. Het hoogwaardige anti- pilling doek zorgt ervoor dat de fleece er voor langere tijd goed uit blijft zien.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Kleurgeel
Maat6xl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendnee
Gewicht250 g/m²
Materiaal100% polyester
Hoge zichtbaarheidja
33,45 excl. BTW
/ stuk
40,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat

6xl