PORTWEST POLOSHIRT LM ES477 HI-VIS ORANJE MT XS
ES1 Essential Hi-Vis Polo Shirt K/M
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES477ORRXS
Rubix:A0960291
Fabrikant:ES477ORRXS
EAN:5036108518203

Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT LM ES477 HI-VIS ORANJE MT XS
Details waar goed over nagedacht is en een constructie van hoge kwaliteit betekent dat ons polo shirt comfortabeler is en langer meegaat dan onze voornaamste concurrenten. Geschikt voor het werken in warme omstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,34 excl. BTW
/ stuk
€ 14,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
xs