PORTWEST POLOSHIRT LM ES277 HI-VIS ORANJE MT M
ES1 Essential Hi-Vis Polo Shirt L/M
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES277ORRM
Rubix:A0960311
Fabrikant:ES277ORRM
EAN:5036108517770

Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT LM ES277 HI-VIS ORANJE MT M
Details waar goed over nagedacht is en een constructie van hoge kwaliteit betekent dat ons polo shirt comfortabeler is en langer meegaat dan onze voornaamste concurrenten. Geschikt voor het werken in warme omstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,27 excl. BTW
/ stuk
€ 20,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
m