PORTWEST POLOSHIRT LM ES277 HI-VIS ORANJE MT XL
ES1 Essential Hi-Vis Polo Shirt L/M
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES277ORRXL
Rubix:A0960309
Fabrikant:ES277ORRXL
EAN:5036108517794

Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT LM ES277 HI-VIS ORANJE MT XL
Details waar goed over nagedacht is en een constructie van hoge kwaliteit betekent dat ons polo shirt comfortabeler is en langer meegaat dan onze voornaamste concurrenten. Geschikt voor het werken in warme omstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,27 excl. BTW
/ stuk
€ 20,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
xl