Referenties
Portwest:ES303YER4XL
Rubix:A0960152
Fabrikant:ES303YER4XL
EAN:5036108520657

Productdetails : PORTWEST SWEATER ES303 HI-VIS GEEL MT 4XL
Het B303 Sweatshirt is ideaal voor momenten dat het te fris is voor een T-Shirt, maar niet koud genoeg voor een jas. Zeer comfortabel, ruime pasvorm en het doek voelt zacht aan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 50% polyester, 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,61 excl. BTW
/ stuk
€ 26,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
4xl