Referenties
Portwest:ES046ORR44
Rubix:A0960023
Fabrikant:ES046ORR44
EAN:5036108519057

Productdetails : PORTWEST WERKBROEK ES046 HI-VIS ORANJE MT 44
Deze essentiële broek voor hoge zichtbaarheid is ontworpen voor comfort en duurzaamheid en biedt een scala aan functies en opbergmogelijkheden. Gemaakt van sterk Kingsmill polykatoen met een Texpel™ Stain Eco afwerking, waardoor ze vuil en water afstoten. Reflecterende tape is hoger op de benen geplaatst om de zichtbaarheid in alle omstandigheden te verbeteren, terwijl drievoudig gestikte naden, verstevigde stresspunten en zakken voor kniestukken aan de onderkant zorgen voor langdurig gebruik. Met een half-elastische taille voor extra comfort, tien praktische zakken, waaronder cargo, telefoon, duimstok en D-ring bevestigingspunt, en getest tot 50 wasbeurten, biedt deze broek betrouwbare bescherming en functionaliteit die lang meegaat. Waar voor uw geld en duurzame kwaliteit waarop u kunt vertrouwen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 44 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,52 excl. BTW
/ stuk
€ 33,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
44