PORTWEST BOMBER JACK ES463 HI-VIS ORANJE MT 5XL
ES1 Essential Hi-Vis Winter Bomberjas
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES463ORR5XL
Rubix:A0960446
Fabrikant:ES463ORR5XL
EAN:5036108522903

Productdetails : PORTWEST BOMBER JACK ES463 HI-VIS ORANJE MT 5XL
Comfort en kwaliteit zijn het belangrijkst bij dit kledingstuk, samen met onze gebruikelijke veiligheid en weersbestendige functies. De ritssluiting voor in twee richtingen, stormflap met drukknopen en gebreide stormmanchetten geven ultieme bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,06 excl. BTW
/ stuk
€ 38,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
5xl