PORTWEST BOMBER JACK ES463 HI-VIS GEEL MT XXL
ES1 Essential Hi-Vis Winter Bomberjas
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES463YERXXL
Rubix:A0960598
Fabrikant:ES463YERXXL
EAN:5036108523078

Productdetails : PORTWEST BOMBER JACK ES463 HI-VIS GEEL MT XXL
Comfort en kwaliteit zijn het belangrijkst bij dit kledingstuk, samen met onze gebruikelijke veiligheid en weersbestendige functies. De ritssluiting voor in twee richtingen, stormflap met drukknopen en gebreide stormmanchetten geven ultieme bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,06 excl. BTW
/ stuk
€ 38,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
2xl