Referenties
Portwest:ES720BKR48
Rubix:A0960488
Fabrikant:ES720BKR48
EAN:5036108521388

Productdetails : PORTWEST WERKBROEK ES720 ZWART MT 48
De ES1 Essential Holsterpocket Broek is ideaal voor alle beroepen en biedt uitzonderlijke veelzijdigheid en praktische opslag. Meerdere holsterzakken bieden voldoende ruimte voor gereedschap en persoonlijke spullen, terwijl zakken voor kniebeschermers aan de onderkant extra bescherming bieden als dat nodig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 26 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,68 excl. BTW
/ stuk
€ 27,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
48