Referenties
Portwest:ES210BKRXL
Rubix:A0960329
Fabrikant:ES210BKRXL
EAN:5036108524792

Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT ES210 ZWART MT XL
Dit tijdloze poloshirt van Portwest is een essentiële toevoeging aan je garderobe. Met zijn klassieke kraag, getailleerde pasvorm en tweeknoops sluiting is het perfect om er professioneel uit te zien bij elke gelegenheid en biedt het waarde en duurzame kwaliteit waar je op kunt vertrouwen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 140 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,39 excl. BTW
/ stuk
€ 10,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
xl