Referenties
Portwest:ES210NVR6XL
Rubix:A0960323
Fabrikant:ES210NVR6XL
EAN:5036108524853

Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT ES210 MARINE MT 6XL
Dit tijdloze poloshirt van Portwest is een essentiële toevoeging aan je garderobe. Met zijn klassieke kraag, getailleerde pasvorm en tweeknoops sluiting is het perfect om er professioneel uit te zien bij elke gelegenheid en biedt het waarde en duurzame kwaliteit waar je op kunt vertrouwen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 6xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 140 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,39 excl. BTW
/ stuk
€ 10,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
6xl