Referenties
Portwest:ESK50NVRM
Rubix:A0960187
Fabrikant:ESK50NVRM
EAN:5036108510160

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL ESK50 MARINE MT M
Deze 3-laags softshell heeft een winddicht, waterafstotend en ademend membraan, versterkt met de warmte van een gelamineerd micro polar fleece. De stretchstof zorgt voor meer bewegingsvrijheid en de hele dag door comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 94% polyester, 6% elastaan |
| Gewicht | 254 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,60 excl. BTW
/ stuk
€ 34,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
m