Referenties
Portwest:ES300BKRL
Rubix:A0960178
Fabrikant:ES300BKRL
EAN:5036108510542

Productdetails : PORTWEST SWEATER ES300 ZWART MT L
Dit sweatshirt van premiumkwaliteit is een stijlvolle en comfortabele onmisbare aanvulling op je garderobe. Gemaakt van een polykatoenmix met een geborstelde afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester, 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,33 excl. BTW
/ stuk
€ 16,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
l