Referenties
Portwest:ES300BKRXS
Rubix:A0960114
Fabrikant:ES300BKRXS
EAN:5036108510580

Productdetails : PORTWEST SWEATER ES300 ZWART MT XS
Dit sweatshirt van premiumkwaliteit is een stijlvolle en comfortabele onmisbare aanvulling op je garderobe. Gemaakt van een polykatoenmix met een geborstelde afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester, 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,33 excl. BTW
/ stuk
€ 16,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
xs