Referenties
Portwest:ES300NVR6XL
Rubix:A0960170
Fabrikant:ES300NVR6XL
EAN:5036108510634

Productdetails : PORTWEST SWEATER ES300 MARINE MT 6XL
Dit sweatshirt van premiumkwaliteit is een stijlvolle en comfortabele onmisbare aanvulling op je garderobe. Gemaakt van een polykatoenmix met een geborstelde afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 6xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester, 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,33 excl. BTW
/ stuk
€ 16,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
6xl