Referenties
Portwest:ES195BKR6XL
Rubix:A0960140
Fabrikant:ES195BKR6XL
EAN:5036108526482

Productdetails : PORTWEST T-SHIRT ES195 ZWART MT 6XL
Dit lichtgewicht T-shirt van 100% katoenen jersey is gemaakt van voorgewassen stof voor een ideale pasvorm die lang meegaat. Bekend om zijn kwaliteit, duurzaamheid en comfort, is het de go-to tee die geschikt is voor elke werkplek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 6xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 140 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,83 excl. BTW
/ stuk
€ 7,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
6xl