Referenties
Portwest:ESX11NVR42
Rubix:A0959898
Fabrikant:ESX11NVR42
EAN:5036108514410

Productdetails : PORTWEST WERKBROEK ESX11 MARINE MT 42
Deze stijlvolle krasvrije broek is ontworpen voor maximaal comfort en functionaliteit en heeft zeven praktische zakken, kniestukken, een half elastische tailleband en klittenbandsluitingen aan de broekspijpen voor een goede pasvorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,64 excl. BTW
/ stuk
€ 23,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
42