Referenties
Portwest:ESX11NVS33
Rubix:A0960820
Fabrikant:ESX11NVS33
EAN:5036108514496

Productdetails : PORTWEST WERKBROEK ESX11 MARINE SHORT MT 33
Deze stijlvolle krasvrije broek is ontworpen voor maximaal comfort en functionaliteit en heeft zeven praktische zakken, kniestukken, een half elastische tailleband en klittenbandsluitingen aan de broekspijpen voor een goede pasvorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 33 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,64 excl. BTW
/ stuk
€ 23,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
33