Referenties
Portwest:ESX11NVR46
Rubix:A0959896
Fabrikant:ESX11NVR46
EAN:5036108514434

Productdetails : PORTWEST WERKBROEK ESX11 MARINE MT 46
Deze stijlvolle krasvrije broek is ontworpen voor maximaal comfort en functionaliteit en heeft zeven praktische zakken, kniestukken, een half elastische tailleband en klittenbandsluitingen aan de broekspijpen voor een goede pasvorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,64 excl. BTW
/ stuk
€ 23,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
46