Referenties
Portwest:ES790NVR40
Rubix:A0960372
Fabrikant:ES790NVR40
EAN:5036108509959

Productdetails : PORTWEST BERMUDA ES790 MARINE MT 40
Moderne slijtvaste werkshorts ontworpen met een uitbreidbare tailleband voor extra comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 40 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,79 excl. BTW
/ stuk
€ 17,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
40