Referenties
Tegera:879-10
Rubix:A0523890
EAN:7340118376554

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 879 MT 10
Een zeer dunne en soepele ESD-handschoen met nitrilcoating voor ESD-beschermde werkomgevingen waar maximale beweeglijkheid vereist is. De handschoen heeft touchscreenfunctionaliteit, zodat u naadloos van de ene taak naar de andere kunt overschakelen zonder de handschoen te moeten uittrekken. Dunne vezel van 18 gg en zeer ademend om de hele dag comfort te garanderen.
For ESD-protected work areas where maximum dexterity is needed.
Sterke punten
-ESD
Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
Latexvrij
Compatibel met aanraakscherm
Antistatisch/ATEX
Siliconenvrij
Uiterst dun
Zeer zacht
Duurzaam
Extra comfortabel
Extra flexibel
Goede grip
Zeer goede vingergevoeligheid
Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
Latexvrij
Compatibel met aanraakscherm
Antistatisch/ATEX
Siliconenvrij
Uiterst dun
Zeer zacht
Duurzaam
Extra comfortabel
Extra flexibel
Goede grip
Zeer goede vingergevoeligheid
Toepassingen
Electronics work, Engineering, Fine assembly, Machine operating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| ESD | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Kleur | grijs |
| Lengte | 270 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,94 excl. BTW
/ 6 paar
€ 39,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen