KNIPEX ELEKTRONICA DOOS 00 20 18 ESD
Etui Elektronicatangen ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:00 20 18 ESD
Rubix:10162160
EAN:4003773051848

Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA DOOS 00 20 18 ESD
Inhoud met courante precisie-borgveertangen die voldoen aan de hoogste eisen. Aantrekkelijke verkoopsverpakking met ophangoog. Stabiele kunststof verpakking- ook geschikt om later nog tangen in te bewaren. 8-delig.
8-delig, met 2 elektronicatangen en 6 elektronica-schroevendraaiers uitvoering ESD, elektrisch afleidend. Praktische bewaarbox van stootvaste kunststof, met schuimrubberenvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 205x160x40 mm |
| Aantal elementen | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,91 excl. BTW
/ stuk
€ 186,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen