PORTWEST BROEK MET HOLSTER HI-VI EV4 GRIJS/ORANJE MT 30 TALL
EV4 Hi-Vis stretch broek met afneembare holsterzak klasse 1
Zie technische informatieReferenties
Portwest:EV442OMT30
Rubix:A0618059
Fabrikant:EV442OMT30
EAN:5036108420513

Productdetails : PORTWEST BROEK MET HOLSTER HI-VI EV4 GRIJS/ORANJE MT 30 TALL
De EV4 Stretch Holster Broek heeft een verbeterd ergonomisch ontwerp en maakt gebruik van de doelgerichte plaatsing van lasergesneden ventilatie voor een maximaal ventilatiebereik tijdens het werk. De broek heeft een hoog oplopende tailleband aan de achterkant met zij-elastiek, die bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde zakken met verstelbare kniestukken, royale voorzakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opbergruimte voor telefoon, pennen en gereedschap. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
EV4 Hi-Vis Stretch afneembare holsterbroek Klasse 1, EV442, Oranje/Metaalgrijs, Maat 30
Sterke punten
De EV4 Hi-Vis Stretch Holsterbroek heeft een verbeterd ergonomisch ontwerp en maakt gebruik van de gerichte plaatsing van lasergeknipte ventilatieopeningen om tijdens het werk een optimaal ventilatiebereik te bieden. De broek heeft een hoge achterband met zij-elastiek, wat bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde, van boven te laden verstelbare zakken voor kniebeschermers, royaal bemeten voorzakken en multifunctionele dijritszakken bieden veilige opbergruimte voor telefoon, pennen en gereedschap. Overal drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
Uitstekend waterafstotende, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof
Uitstekend waterafstotende, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 30 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | grijs |
| Zakken voor kniestukken | top-loading, verstelbare kniestukzakken (pre-bent) voor kniebeschermers met twee positioneringsopties (twee tier knie-pad pockets). |
| Materiaal | shell: titanmill ultra stretch 92% nylon, 8% elastane. lining: corepro armour 72% nylon, 16% polyester, 12% pu. contrast: titanmill pro ripstop stretch 92% polyester, 8% elastane (ripstop), gelamineerd op 100% polyester micro fleece (3l). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,32 excl. BTW
/ stuk
€ 145,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
30