FACOM SCHROEFBIT 5/16" TORX EX.225 T25 35MM
EX.2 - Standaard bits serie 2 voor Torx® schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:EX.225
Rubix:10101927
EAN:3148510258324



Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 5/16" TORX EX.225 T25 35MM
d [mm]: -L [mm]: 35Torx [No]: T40[g]: 15
Sterke punten
• Voldoet aan de Torx®-specificaties.• Voor handmatig vastschroeven.• Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 35x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 11 g |
| Lengte | 35 mm |
| Grootte afdruk | 25 |
| Afdruk | torx profiel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
