FACOM SCHROEFBITSET 1/4" EX120.J3 (SET=3ST)
EX1 - Set van 3 standaard bits serie 1 Torx®
Zie technische informatieReferenties
Facom:EX120.J3
Rubix:10103879
EAN:3148518205603



Productdetails : FACOM SCHROEFBITSET 1/4" EX120.J3 (SET=3ST)
Met drie bits per blister en acht beschikbare maten van T8 tot T40 dekt de Facom EX1xx.J3-serie het merendeel van de Torx®-schroeftoepassingen in werkplaatsen en onderhoudsomgevingen. De 1/4" zeskantaandrijving zorgt voor directe compatibiliteit met standaard bithouders en schroefmachines.
Kenmerken:
Elke kunststof blister bevat drie identieke bits van 25 mm. De acht referenties omvatten de Torx®-profielen T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40, die veel voorkomen op industriële, elektrische en mechanische installaties. Dankzij de 1/4" zeskantaandrijving (6,35 mm) zijn de bits compatibel met bithouders, bithouderschroevendraaiers en schroefmachines. De bits zijn niet-magnetisch uitgevoerd.
Specificaties:
• Lengte: 25 mm
• Aandrijving: 1/4" zeskant (6,35 mm)
• Beschikbare profielen: T8 (EX108.J3), T10 (EX110.J3), T15 (EX115.J3), T20 (EX120.J3), T25 (EX125.J3), T27 (EX127.J3), T30 (EX130.J3), T40 (EX140.J3)
• Verpakking: 3 bits per blister
• Magnetische eigenschappen: niet-magnetisch
Normen:
• ISO 1173: norm die de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor handgereedschap en bits vastlegt en de uitwisselbaarheid tussen fabrikanten waarborgt.
Kenmerken:
Elke kunststof blister bevat drie identieke bits van 25 mm. De acht referenties omvatten de Torx®-profielen T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40, die veel voorkomen op industriële, elektrische en mechanische installaties. Dankzij de 1/4" zeskantaandrijving (6,35 mm) zijn de bits compatibel met bithouders, bithouderschroevendraaiers en schroefmachines. De bits zijn niet-magnetisch uitgevoerd.
Specificaties:
• Lengte: 25 mm
• Aandrijving: 1/4" zeskant (6,35 mm)
• Beschikbare profielen: T8 (EX108.J3), T10 (EX110.J3), T15 (EX115.J3), T20 (EX120.J3), T25 (EX125.J3), T27 (EX127.J3), T30 (EX130.J3), T40 (EX140.J3)
• Verpakking: 3 bits per blister
• Magnetische eigenschappen: niet-magnetisch
Normen:
• ISO 1173: norm die de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor handgereedschap en bits vastlegt en de uitwisselbaarheid tussen fabrikanten waarborgt.
Sterke punten
• Acht maten van T8 tot T40 dekken de meest voorkomende Torx®-toepassingen.
• Verpakking met drie identieke bits beperkt stilstand door slijtage of verlies.
• Ideaal voor het aanvullen van een bestaande bitset zonder een volledige set opnieuw aan te schaffen.
• Verpakking met drie identieke bits beperkt stilstand door slijtage of verlies.
• Ideaal voor het aanvullen van een bestaande bitset zonder een volledige set opnieuw aan te schaffen.
Toepassingen
De Facom Torx®-bits van serie 1 worden gebruikt in onderhoudswerkplaatsen en productieomgevingen waar Torx®-schroeven veel voorkomen. De maten T8 tot T40 zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen: van elektronische behuizingen en afdekkappen tot metalen constructies, huishoudelijke apparaten en mechanische verbindingen. In de bouwsector worden Torx®-schroeven veel gebruikt voor houtconstructies, lichte staalbouw en buitenschrijnwerk. Ook in de auto-industrie, industriële elektronica, metaalbewerking en HVAC-installaties zijn deze profielen sterk vertegenwoordigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 90x45x18 mm |
| Gewicht verpakking | 31 g |
| Aantal elementen | 3 |
| Afdruk | torx profiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,18 excl. BTW
/ set
€ 9,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen