STANLEY BITSET EXPERT PRO 1/4" RATELSLEUTEL 40-DLG 1-13-906
Expert Pro
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stanley:1-13-906
Rubix:10132443
EAN:3253561139062

Documenten
Productdetails : STANLEY BITSET EXPERT PRO 1/4" RATELSLEUTEL 40-DLG 1-13-906
Sterke punten
• 1/4" bits: Sleuf: 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3 PZ1 - PZ2 - PZ3 Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 Resistorx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 6-kant: 3 - 4 - 5 - 6 mm
• Magnetische bithouder 60 mm
• 1/4" doppen: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
• 1/4" ratel met ergonomische handgreep
• Magnetische bithouder 60 mm
• 1/4" doppen: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
• 1/4" ratel met ergonomische handgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33x94x120 mm |
| Aantal elementen | 39 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,32 excl. BTW
/ stuk
€ 54,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden