FESTO BEDIENINGSEENHEID CDSB-A1 8070984
Exploitant Eenheid CDSB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CDSB-A1
Rubix:05116951
Fabrikant:8070984
EAN:4052568445782

Documenten
Productdetails : FESTO BEDIENINGSEENHEID CDSB-A1 8070984
De bedieningsunit CDSB-A1 van Festo is een plug-in display- en besturingseenheid voor de servoaandrijving CMMT en het automatiseringssysteem CPX-E. Het geïntegreerde TFT-kleurenscherm met touchscreen kan zowel voor de bediening als voor de eenvoudige diagnose van de aangesloten basiseenheid worden gebruikt. Het gebruiksgemak wordt verhoogd dankzij de foutdiagnose met foutmelding in duidelijke tekst. Wanneer aangesloten, kan het resistieve aanraakscherm worden gebruikt om een reeks parameters in te stellen (afhankelijk van de basiseenheid). Diagnoseberichten kunnen worden gelezen en updates kunnen worden uitgevoerd. In niet-aangesloten toestand kan de CDSB worden aangesloten op een pc via een mini-USB-verbinding. Het apparaat wordt door de pc gedetecteerd als een apparaat voor massaopslag en er kunnen dan firmwarebestanden naar worden geschreven.
Sterke punten
- Universal operation on a range of basic units (CMMT or CPX-E)
- Compact size
- Colour touch screen
- Diagnostic function
- Update function for basic unit (in plugged-in state)
- Power supply comes from the basic unit
- Mini USB interface
- Interface for basic unit (covered in plugged-in state)
- Compact size
- Colour touch screen
- Diagnostic function
- Update function for basic unit (in plugged-in state)
- Power supply comes from the basic unit
- Mini USB interface
- Interface for basic unit (covered in plugged-in state)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bedieningsunit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,59 excl. BTW
/ stuk
€ 98,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen