FACOM SCHROEFBIT 1/4" RESISTORX EXR.140 40 25MM

EXR.1 - Standaard bits serie 1 voor Resistorx® schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:EXR.140
Rubix:10101947
EAN:3148510258959
FACOM SCHROEFBIT 1/4" RESISTORX EXR.140 40 25MM

Technische samenvatting

Afdruktorx profiel
Grootte afdruktt40
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" RESISTORX EXR.140 40 25MM


De Facom EXR serie omvat bits voor alle gangbare Resistorx®-profielen, van TT10 tot TT40, met twee beschikbare lengtes afhankelijk van de toegankelijkheid van de bevestiging.

Kenmerken:
De Facom EXR-bits zijn speciaal ontwikkeld voor Resistorx®-schroeven, ook bekend als Torx Tamper Resistant of Tamper Torx. De serie omvat zeven maten: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30 en TT40. Elke maat is verkrijgbaar in een standaardlengte van 25 mm en, met uitzondering van TT27, ook in een lange uitvoering van 70 mm. De lange bits hebben een slanke uitvoering over vrijwel de volledige lengte, waardoor schroeven in diepe uitsparingen of moeilijk toegankelijke zones bereikbaar blijven. Dankzij de 1/4" zeskantaandrijving (6,35 mm) zijn ze compatibel met bithouderschroevendraaiers, ratels, schroefmachines en standaard bithouders. Ze kunnen zowel handmatig als machinaal worden gebruikt.

Specificaties:
• Aandrijving: 1/4" zeskant (6,35 mm)
• Standaardlengte (25 mm): TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
• Lange uitvoering (70 mm): TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40
• Lange uitvoering met slanke schacht voor diepe uitsparingen
• Kopdiameter: van 2,72 mm (TT10) tot 6,60 mm (TT40)
• Gewicht: van 5 g tot 17 g, afhankelijk van de maat
• Benaming: EXR.1XX(L), waarbij XX de maat aangeeft en L de lange uitvoering

Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor bits en schroefaccessoires vastlegt en compatibiliteit tussen verschillende merken garandeert.

Sterke punten

• Geschikt voor alle gangbare Resistorx®-profielen van TT10 tot TT40.
• Twee beschikbare lengtes per maat (uitgezonderd TT27) voor optimale toegankelijkheid.
• Gestandaardiseerde 1/4" aandrijving voor directe compatibiliteit met bestaand gereedschap.

Toepassingen

De Facom EXR-bits worden gebruikt voor beveiligde Torx®-schroeven die een specifiek gereedschap vereisen. De lange uitvoering is bijzonder geschikt voor schroeven die diep verzonken zijn in elektronische behuizingen, machineframes, carrosseriepanelen of technische installaties.
Typische toepassingssectoren zijn:
• industrieel onderhoud en productie;
• de auto-industrie en transportsector;
• industriële elektronica en elektrotechnische installaties;
• onderhoud van gebouwen, infrastructuur en openbare voorzieningen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht6 g
Afmeting verpakking (D x B x H)30x10x10 mm
Gewicht verpakking6 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktt40
Lengte25 mm
Aangepaste tariefcode82079099
€ 6,92 excl. BTW
/ stuk
€ 8,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden