• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Handgereedschap(37.827)
    • Elektrisch handgereedschap(4.855)
    • Pneumatisch gereedschap(1.014)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.569)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Montage gereedschap(22.923)
    • Tangen en Lijmklemmen(3.499)
    • Zagen, snijden en vijlen(4.838)
    • Trekkers(1.337)
    • Opberg systemen(3.327)
    • Hamers, klop- en slagwerktuigen(1.902)
    Bekijk Handgereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Handgereedschap
    4. Tangen en Lijmklemmen
    5. Bankschroeven
    6. Bankschroeven - Accessoire/Vervangonderdelen
    7. FACOM BEKKEN 1224.125-01 (SET=2ST)

    FACOM BEKKEN 1224.125-01 (SET=2ST)

    Bankschroeven - Accessoire/Vervangonderdelen Facom

    Zie technische informatie

    Referenties

    Facom:1224.125-01
    Rubix:A0336135
    EAN:5025537057698
    brand logo

    Productdetails : FACOM BEKKEN 1224.125-01 (SET=2ST)


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 20,96 excl. BTW
    / set
    € 25,36 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BAHCO RESERVEBEK 63MM 6040M0630GEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. 6 RIBBEN - GAN 140NS / 06.0140GEDORE SET PIJPKLEMMEN - D 41-125 MBROCKHAUS HEUER BESCHERMBEKKEN TYPE PP 120MM - 108120BAHCO BANKSCHROEF BEK FG 125MM 833FJ-5BAHCO RESERVEBEK 100MM 6010M1000BROCKHAUS HEUER BESCHERMBEK TYPE N 180 MMBAHCO RESERVEBEK 125MM 6010M1250GEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. MET PRISMA - GAN 140PS / 06.3140GEDORE DRAAIPLAAT TBV P 120 / P 120 R - P 120 BGGEDORE SET PIJPKLEMMEN - D 41-150 MGEDORE DRAAILIFT - GOLL-M 93GEDORE SET PIJPKLEMMEN - D 41-100 MGEDORE DRAAIPLAAT TBV P 100 / P 100 R - P 100 BGGEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. 6 RIBBEN - GAN 100NS / 06.0100
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap